Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschiene St/tZn f. Potentialaus- gleich m. 2 x 4 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-472024
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     472024
EAN/GTIN:
     4013364034495
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Erdungsschiene zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen. Für den Anschluss von Flachleitern mit Bohrung oder Rundleiter mit z.B. KS-Verbinder. Ausführung mit 2x 4 Anschlüssen - Bohrungen D11 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Querschnitt:
240
Anschlussbohrungen Ø:
11
Abmessung:
293 x 60 x 4
Befestigung:
[2x] 12 x 15
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Potentialausgleich, Potentialausgleichsschienen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.