Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Schiene f. EX-Bereich Zone 1/21 2/22 für 11x Kabelschuhanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-472421
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     472421
EAN/GTIN:
     4013364470477
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene zum Einbinden von metallischen Leitern und Leitungen in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540. Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube) Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1) nach CLC 50703-2. Entspricht Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA). Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2. Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig. Um Whiskerbildung im Ex-Bereich zu vermeiden, wird der Einsatz von verzinnten Presskabelschuhen mit einer Nickelsperrschicht empfohlen. Das Produkt besitzt folgende Anschlüsse: 11x Kabelschuh (M10 x 20 mm mit Federring).
Weitere Informationen:
Anschluss Kabelschuh:
11x flexible / starre Leiter 16-95 mm²
Werkstoff PA-Schiene:
NIRO
Werkstoff Schrauben:
NIRO
Werkstoff Federring:
NIRO
Werkstoff-Nr.:
1.4301 / 1.4303
Werkstoff Isolator:
Polyamid / halogenfrei blau
Abmessung:
522 x 140 x 50 mm
Schiene:
500 x 40 x 10 mm
Schrauben:
di M10 x 40 mm / di M10 x 20 mm
Ausführung Schrauben:
mit Federring
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²:
3,1 kA / T4
Max. Oberflächentemperatur T4:
135
Ausführung:
UV-stabilisiert
Normenbezug:
DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzpotentialausgleich, Potentialausgleich, Potentialausgleich im Ex Bereich, Zündfunkenfrei, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.