Zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene zum Einbinden von metallischen Leitern und Leitungen in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540. Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube) Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1) nach CLC 50703-2. Entspricht Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA). Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2. Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig. Um Whiskerbildung im Ex-Bereich zu vermeiden, wird der Einsatz von verzinnten Presskabelschuhen mit einer Nickelsperrschicht empfohlen. Das Produkt besitzt folgende Anschlüsse: 1x Flach (M10 x 40 mm mit Federring), 5x Kabelschuh (M10 x 20 mm mit Federring) und 1x Push-in Adapter 4x 4-16mm².
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Anschluss Rd/Fl: | 1x Flachleiter 30/40 mm oder 1x Rundleiter 10 mm |
Anschluss Verbindungsklemme: | 4x 4-16 mm² |
Anschluss Kabelschuh: | 5x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Werkstoff PA-Schiene: | NIRO |
Werkstoff Schrauben / Federring: | NIRO |
Werkstoff Adapter Rd: | NIRO |
Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4303 |
Werkstoff Adaptergehäuse Fl: | Polyamid / halogenfrei blau |
Werkstoff Isolator: | Polyamid / halogenfrei blau |
Werkstoff Verbindungsklemme: | Polyamid |
Werkstoff Befestigungsblech: | Cu/gal (Ni)Sn |
Werkstoff Abdeckung / Abstandsbolzen / Muttern: | NIRO |
Abmessung: | 522 x 140 x 101 mm |
Schrauben: | di M10 x 40 mm / di M10 x 20 mm |
Ausführung Schrauben: | mit Federring |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm: | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 | H 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm: | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm: | NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4 | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm: | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 | H 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2: | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader): | 3 kA (zündfunkenfrei) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 mm² (pro Ader): | 25 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 4-10 mm²: | 10 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 16 mm²: | 15 kA (zündfunkenfrei) |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm: | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm: | 1500 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm: | 650 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm: | 1000 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²: | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²: | 3,1 kA / T4 |
Max. Oberflächentemperatur T4: | 135 |
Ausführung: | UV-stabilisiert |
Normenbezug: | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |