Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter z. Trennstellen- kasten WDV-Sys. H 50-200mm K-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-476053
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     476053
EAN/GTIN:
     4013364219724
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
Trennstellen
Trennstellenbauteile
Verbindungsbauteile
Abstandshalter zu Trennstellenkasten für WDV-Systeme, keine Wärmebrücke (Styroporkern), kürzbar in 10 mm-Abstufungen von 50 - 200 mm zum Anpassen an die Dämmstoffstärke.
Weitere Informationen:
Werkstoff Abstandshalter:
PP
Abmessung Abstandshalter:
120 x 120 x 200
Farbe:
RAL 7035
Ausführung:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.