Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Erdungsdurchführung
>
Artikel
Erder-/Wanddurchführung 500-700mm m. Gewinde M10 L 708mm NIRO (V4A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-478450
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
478450
EAN/GTIN:
4013364136359
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführung für Erdungsanschlüsse
Erdungsdurchführung
erdungsdurchführung dehn
durchführung für erdungsanschlüsse
Erder- und Wanddurchführung mit MV-Klemme aus NIRO (V4A), zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter bei Mauern und Wänden mit Gewindestange M10 aus NIRO. Ausführung zum nachträglichen Einbau mit Bohrung (D14 mm) oder ggf. durch die Fertigspreize der Schalung. Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar (bis Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser).
Weitere Informationen:
Durchführungslänge:
500-700
Gewindestange Länge:
708
Dichtungen:
Neopren
Dichtteller Ø:
80
Werkstoff Teller:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Werkstoff Gewindestange / Mutter:
NIRO
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
2,7
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schirmung/Potentialausgleich
>
Schirmung/Potentialausgleich
>
Armierungsklemmen/Festpunkte
Weitere Suchbegriffe:
Blitzschutz
,
Ein- und Durchführungen
,
Erdungsfestpunkte
,
Fundamenterder
,
Kellerschalung
,
Potentialausgleich
,
Ringerder
,
Wasserdicht
,
Weiße Wanne
,
druckwasserdicht
,
nachträglich
,
Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen