| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CHNJA-540263 Herst.-Nr.: 540263 EAN/GTIN: 4013364449244 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung. Kontaktplatte mit Doppelüberleger. Ausführung NIRO, mit Schraube M10 und Sperrzahnmutter. Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht. Durch die Ausführung mit Doppelüberleger können einfach und schnell die Profile untereinander z. B. mit Durchgangsverdrahtung angeschlossen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff Klemme: | NIRO | Klemmbereich Rd: | 8-10 | Anschluss (ein- / mehrdrähtig): | 4-50 | Schraube: | eM10 x 35 | Werkstoff Schraube / Mutter: | NIRO | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Sperrzahnmutter, edelstahlbordwandschraube m10, erdungs anschlussklemme, erdklemme dehn, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Funktions-Potentialausgleich, Hammerkopfschraube, Klemmen, Kupfer, M10, M8, NIRO, PV, Photovoltaik, Potentialausgleich, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Verbindungsklemme, Verdrehschutz, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |