| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-540912 Herst.-Nr.: 540912 EAN/GTIN: 4013364035362 |
| | |
|
| | |
| Erdungsbandrohrschelle zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540. Ausführung Standard, mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern oder Durchgangsverdrahtung, Anschlussquerschnitt 4–25 mm². Weitere Informationen: | | Werkstoff: | NIRO | Klemmbereich Rohr Ø: | 27-168 mm (3/4-6'') | Schraube: | di M8 x 20 / dm M6 x 16 | Werkstoff Schraube: | NIRO | Abmessung Band: | 570 x 25 x 0,3 | Anschluss (ein- / mehrdrähtig): | 4-25 | Zweileiteranschluss: | ja | Durchgangsverdrahtung: | ja | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Anwendungshinweis: | für den Einsatz im Außenbereich geeignet | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Eindraht, Endlos-Spannband, Funktionspotential-Ausgleich, Potentailausgleich, Potentialausgleich, Rohrschellen Potentialausgleich, Spannband, VDE 100-410/540, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |