Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannkopf f. Band 14x0,3mm NIRO m. Schraube DIN 933 M8x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-540930
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540930
EAN/GTIN:
     4013364101319
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Spannkopf separat vom Typ PV, zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 14 x 0,3mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff Spannkopf / Band:
NIRO
Schraube:
di (SW13) M8 x 16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5968*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5968*
€ 1,90019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.