Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UF-Trennstellenkasten Kunststoff 197x197x204mm mit Trennstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-549050
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     549050
EAN/GTIN:
     4013364128217
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
Trennstellen
Trennstellenbauteile
Verbindungsbauteile
Trennstellenkasten für Unterflurmontage, zum Trennen der Ableitung von der Erdungsanlage beim Messen. Ausführung Kunststoff mit eingebauter, gut zugänglicher Trennstelle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau ●
Farbe RAL:
7035
Abmessung:
197 x 197 x 204
Klemmbereich Rd / Fl:
7-10 / 30-40
Max. zulässige Belastung:
15
Werkstoff Trennstelle:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.