| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-561931 Herst.-Nr.: 561931 EAN/GTIN: 4013364053311 |
| | |
|
| | |
| Sechskantschraube nach DIN 933 und DIN 43673-1. Weitere Informationen: | | Abmessung: | M16 x 30 | Werkstoff: | NIRO A2-70 | Norm: | nach DIN 933 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 edelstahl, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen |
| | |
| |