Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cupalhülse Cu aussen Al innen f. Rd 8mm = 50mm² L 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-562150
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     562150
EAN/GTIN:
     4013364019775
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
Cupal
Dehnungsbauteile
Klemmen
Cupalhülse für korrosionsbeständige Verbindungen zwischen Stahl oder Aluminium und Kupfer. Ausführung zum Aufschieben auf geschnittene Leitungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff Außen:
Cu
Werkstoff Innen:
Al
Querschnitt:
50
Länge:
40
Durchmesser Ø Innen:
8,2
Durchmesser Ø Außen:
10,0
Materialstärke:
1,0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.