Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene m. Abdeckung 7x 2,5-25mm² 2x16-95mm² 1x Fl 30x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-563010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     563010
EAN/GTIN:
     4013364027800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung A, geprüft nach DIN VDE 0609, Reihenklemmen aus St/gal Zn, Schienenböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau (halogenfrei), Abdeckung plombierbar und beschriftbar.
Weitere Informationen:
Anschluss (ein- / mehrdrähtig):
7x 2,5-25
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil):
2x 8-10 mm oder 16-95
Anschluss Fl:
1x -30 x 4
Klemmschiene:
Ms/gal Sn
Querschnitt:
100
Befestigung:
[4x] 6 x 12
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Potentialausgleich, Potentialausgleichsschienen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
563015
ab € 2,56*
Zubehör
Dehn
563016
ab € 4,71*
Zubehör
Dehn
563017
ab € 9,52*
Zubehör
Dehn
563018
ab € 17,68*
Zubehör
Dehn
563013
ab € 1,46*
Zubehör
Dehn
563011
ab € 0,98*
Zubehör
Dehn
563012
ab € 2,23*
Zubehör
Dehn
563019
ab € 2,97*
Zubehör
Dehn
563014
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.