Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme f. Ring-PA NIRO f. Rd 8-10/Fl 30mm Anschl. 2,5-95mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-563169
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     563169
EAN/GTIN:
     4013364104839
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Leitungshalter
Anschlussklemme für den universellen Anschluss an den Ringpotentialausgleich bei St/tZn, Kupfer oder Edelstahl (NIRO). Ausführung mit Käfigklemme, Anschlussquerschnitt 2,5-95 mm² und Schrauben M6
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl:
Ø8-10 / 30 x 3 bis 11
Werkstoff:
NIRO
Werkstoff Käfigklemme:
St/galZn
Anschlussquerschnitt:
2,5-95
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
5,5
Schraube:
dj M6 x 16 / 20
Werkstoff Schraube:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn, leitungshalter, Blitzschutz, Potentialausgleich, Ringpotentialausgleich, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.