Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNIT - Spezialton (Sackweise)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2KME5-573000
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     573000
EAN/GTIN:
     4013364021617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile für Fundamenterder
Blitzschutz
Fundamenterder
Ringerder
DEHNIT-Verfahren zur Verbesserung und Konstanthaltung des Erdausbreitungswiderstandes.Der hochquellfähige und pulverförmige Spezialton hat die Eigenschaft im hohen Maße Wasser zu binden und stellt damit eine leitfähige Umhüllung des Erders dar, die den Erdausbreitungswiderstand positiv beeinflusst.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Spezialton
Mischungsverhältnis: [Gewichtsanteile in kg]:
5 Teile Sand / 1 Teil DEHNIT / 0,5 Teile Wasser
Beispiel: 1300 kg ergeben ca. 1m³ fertige DEHNIT-Mischung:
Ca. 1000 kg Sand*) / 200 kg DEHNIT / 100 kg Wasser
Form:
Pulver
Farbe:
beige
Geruch:
keiner
Löslichkeit im Wasser:
unlöslich
pH-Wert:
ca. 7-11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
838
25
pro Kilogramm
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 1,50*
25
pro Kilogramm
€ 5,00*
ab € 1,8412*
€ 1,8412*
25
pro Kilogramm
€ 3,90*
ab € 1,8976*
€ 1,8976*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
€ 45,00*
ab € 1,93*
€ 1,93*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 1,93*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 1,50*
€ 1,79
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.