Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthaspel K-grau B 40mm m. Buchse u. 50m Litze 0,75mm² rot m. Bananenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-585051
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     585051
EAN/GTIN:
     4013364141155
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot
litze
Drahthaspel mit Abspulgriff, für die Meßleitung. Ausführung Baubreite 40 mm.
Weitere Informationen:
Messleitungslänge:
50
Messleitungsfarbe:
rot ●
Querschnitt:
0,75
Bezeichnung:
H05V-K
Breite:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: litze 50m, Blitzschutz, Messgeräte und, Werkzeuge, Werkzeuge und Messgeräte, Werkzeuge, Messgeräte und Zubehör, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.