Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthaspel K-grau B 80mm m. Buchse u. 100m Litze 0,75mm² rot m. Bananenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-585211
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     585211
EAN/GTIN:
     4013364141162
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Drahthaspel mit Abspulgriff, für die Meßleitung. Ausführung Baubreite 80 mm.
Weitere Informationen:
Messleitungslänge:
100
Messleitungsfarbe:
rot ●
Querschnitt:
0,75
Bezeichnung:
H05V-K
Breite:
80
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Messgeräte und, Werkzeuge, Werkzeuge und Messgeräte, Werkzeuge, Messgeräte und Zubehör, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.