Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE-Anschlussklemme NIRO (V4A) f. D 20mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm Seile 35-70mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-610020
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     610020
EAN/GTIN:
     4013364054110
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme
Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Tiefenerder Ø20-30 mm, mit vier Schrauben M8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Für Tiefenerder Ø:
20
Klemmbereich Rd / Fl:
7-10 / -40
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil):
35-70
Schraube:
di M8 x 30
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO (V4A)
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
8
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: staberder anschlussschelle, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Einschrauben, Erder, Erdungsanlage, KS-Schraube, Klemme, Klemmen, Konstruktion, Kupfer, Kurzschlussstrom, Profile, Rundleiter, Tiefenerder, Trafostation, Träger, Umspannwerk, Verbinder, Verbindungsbauteile, längs, massiv, quer, schwer, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.