| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CHNJA-620011 Herst.-Nr.: 620011 EAN/GTIN: 4013364026636 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern am Tiefenerder. Ausführung einseitig mit KS-Verbinder (Rd 7-10 mm). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | St/tZn | Klemmbereich Rd: | 7-10 | Ausführung für Tiefenerder: | Ø20 | Schraube: | di M10 x 25 | Werkstoff Schraube / Mutter: | St/tZn | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tiefenerder Klemme, staberder anschlussschelle, Anschlussklemme, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Klemme, Kurzschlussstrom, Schrägklemme, Tiefenerder, Trafostation, Umspannwerk, Äusserer Blitzschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |