Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsatz für Tiefenerder D20mm L350mm Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-620019
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     620019
EAN/GTIN:
     4013364027008
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
einschlaghilfe staberder dehn
einschlaghilfe staberder
Hammereinsatz zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung für Atlas Copco (SW 28 x 160 mm).
Weitere Informationen:
Für Fabrikat:
Atlas Copco
Typ:
TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS
Aufnahme:
sechskant SW28 x 160 mm
Werkstoff:
St/blank
Bohrung:
13 x 50
Länge:
350
Erderdurchmesser:
20
Tiefenerder Typ:
Z, AZ
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Erder, Erdungsanlagen, Montage, Tiefenerder, Trafostation, Töper, Umspannwerk, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,60*
€ 585,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.