Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter M16 St/tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-621097
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     621097
EAN/GTIN:
     4013364502741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Ringmutter M16 St/tZn
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn (C15E)
Außendurchmesser:
63
Innendurchmesser:
35
Höhe:
62
Innengewinde:
M16
Traglast axial:
700
Normenbezug:
DIN 582
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzeinheit, Anschlussklemme, Anschlussstück, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Erdungsstab, Erdungsstange, Fußstück, Gebohrter Tiefenerder, Haltegabel, Kurzschlussstrom, Pipeline, Pipeline Erder, Pipelineerder, Rohrleitung, Rohrleitungs Erdungsanlage, Rohrleitungs-Erdungsanlage, Schraubbare Tiefenerder, Schraubbarer Tiefenerder, Starter Kit, Starter-Kit, Starterkit, Tiefenerdbohrung, Tiefenerdbohrungen, Tiefenerder, Tiefenerder Pipeline, Tiefenerder Rohrleitung, Tiefenerder schraubbar, Tiefenerder zum schrauben, Trafostation, Umspannwerk, VSCD, schraubbar, zusammensetzbar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
621093
ab € 51,93*
Zubehör
Dehn
621096
ab € 2,13*
Zubehör
Dehn
621095
ab € 41,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.