Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenerder schraubbar St/tZn D 20 mm L 1500 mm M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-621150
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     621150
EAN/GTIN:
     4013364499065
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgrenzeinheit
Anschlussklemme
Anschlussstück
Blitzschutz
Tiefenerder schraubbar St/tZn Stablänge 1500mm Ø20 mm mit Gewinde M16 zum Errichten von gebohrten Erdungsanlagen z.B. bei felsigem Boden oder für Pipeline Anwendungen. Erder und Verbindungsgewinde M16 entsprechend den Anforderung nach DIN EN 62561-2. Mit Vorrichtung zur Aufhängung über Bohrloch.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Stablänge:
1500
Durchmesser Erder:
20
Gewinde:
M16
Feuerverzinkung Einzelwert::
~ 63
Feuerverzinkung Mittelwert::
≥ 70
Zugfestigkeit:
ca. 560
Spezifischer Leitwert:
≥ 6,66
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,15
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
7,5
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
621093
ab € 53,74*
Zubehör
Dehn
621096
ab € 2,24*
Zubehör
Dehn
621097
ab € 3,30*
Zubehör
Dehn
621095
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.