Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsatz für Tiefenerder D25mm L250mm Ausführung Fabrikat Bosch/Hilti/Milwaukee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-625029
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     625029
EAN/GTIN:
     4013364066120
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
einschlaghilfe staberder
Hammereinsatz zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung für Bosch (sechskant SW 28 mm).
Weitere Informationen:
Für Fabrikat:
Bosch
Typ:
GSH 27 / TE 3000 AVR (bis Modell 2021) / K 2628 H
Aufnahme:
sechskant SW28 (1 1/8'')
Werkstoff:
St/blank
Bohrung:
16 x 55
Länge:
250
Erderdurchmesser:
25
Tiefenerder Typ:
Z
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Erder, Erdungsanlagen, Montage, Tiefenerder, Trafostation, Töper, Umspannwerk, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.