Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE-Anschlussklemme St/tZn D 20mm f. Rd 10mm Fl-30mm Einschraubentechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-630120
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     630120
EAN/GTIN:
     4013364107427
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Blitzschutz
Erder
Klemme
Einschrauben-Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl:
10 / -30 x 4
Klemmbereich Seil:
70
Ausführung für Tiefenerder:
Ø20
Schraube:
di M10 x 25
Werkstoff Schraube:
St/tZn
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tiefenerder, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.