| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-640015 Herst.-Nr.: 640015 EAN/GTIN: 4013364106864 |
| | |
|
| | |
| Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. Ausführung schräg mit Flachrundschraube, speziell für Rohrerder Stahl, auch für ungeschnittene Erdleitungen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | St/tZn | Klemmbereich Rd / Fl: | 7-10 / -40 | Ausführung für Tiefenerder: | Ø27 | Schraube: | e M10 x 35 | Werkstoff Schraube / Mutter: | St/tZn | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Klemme, Kurzschlussstrom, Schrägklemme, Tiefenerder, Trafostation, Umspannwerk, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |