Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L246mm Ausführung Fabrikat Wacker Neuson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-648005
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     648005
EAN/GTIN:
     4013364129160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
Kreuzerder
einschlaghilfe staberder dehn
Hammereinsatz zum Eintreiben von Rohrerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung für Fabrikat Wacker Neuson.
Weitere Informationen:
Typ:
EH 22/400, EH 23/230, EH 24/042/200, BH 23 und BHF 30
Aufnahme:
rund Ø27 x 80 mm
Werkstoff:
St/blank
Bohrung:
25,6 x 39
Länge:
246
Erderdurchmesser:
25
Tiefenerder Typ:
RE
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einschlaghilfe staberder, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlagen, Montage, Tiefenerder, Töper, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,81*
€ 318,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.