Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L246mm Ausführung Fabrikat Atlas Copco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-648007
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     648007
EAN/GTIN:
     4013364129177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
Kreuzerder
einschlaghilfe staberder dehn
Hammereinsatz zum Eintreiben von Rohrerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung für Fabrikat Atlas Copco.
Weitere Informationen:
Typ:
Cobra 149+248 und Pionjär 120+130
Aufnahme:
sechskant SW22 x 108 mm
Werkstoff:
St/blank
Bohrung:
25,6 x 39
Länge:
246
Erderdurchmesser:
25
Tiefenerder Typ:
RE
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einschlaghilfe staberder, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlagen, Montage, Tiefenerder, Töper, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,62*
€ 492,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,43*
€ 471,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,54*
€ 423,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.