Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L266mm Ausführung Fabrikat Bosch/Hilti/Milwaukee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-648029
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     648029
EAN/GTIN:
     4013364236059
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
Kreuzerder
einschlaghilfe staberder
Hammereinsatz zum Eintreiben von Rohrerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung für Fabrikat Bosch, Hilti und Milwaukee.
Weitere Informationen:
Typ:
GSH 27, GSH 27 VC, TE 3000 AVR (bis Modell 2021), K 2628 H
Aufnahme:
sechskant SW28
Werkstoff:
St/blank
Bohrung:
25,6 x 39
Länge:
266
Erderdurchmesser:
25
Tiefenerder Typ:
RE
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Erder, Erdungsanlagen, Montage, Tiefenerder, Töper, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,55*
€ 412,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.