Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltevorrichtung f. EuK-Vorrichtungen u. Stangen D 30/43mm L 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-700003
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700003
EAN/GTIN:
     4013364004146
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Sonstiges
Zubehör
Haltevorrichtung für Erdungs- und Kurzschließvorrichtung und Erdungsstange bis 1,5 m Länge. Lochabstand 104 mm, Bohrungen Ø7 mm für einfache Wandmontage.
Weitere Informationen:
Abmessung:
214 x 150
Für Stangendurchmesser:
30 / 43
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.