Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltevorrichtung f. Spannungsprüfer u. Stangen D 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-700006
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700006
EAN/GTIN:
     4013364004177
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Haltevorrichtung für Spannungsprüfer und Erdungsstange beliebiger Länge. Lochabstand 390 mm, Bohrungen Ø7 mm für einfache Wandmontage.
Weitere Informationen:
Abmessung:
530 x 30 x 136
Für Stangendurchmesser:
24
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Sonstiges, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.