Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstück Ausf. C m. Innengewinde M12 u. Bolzen M12x40mm z. Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-705504
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     705504
EAN/GTIN:
     4013364008021
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschlussstück
Anschlussstück zum Anschrauben, mit Innengewinde als erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde.
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 / M12 x 40 mm
Schlüsselweite:
27
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und DIN 48088-5
Werkstoff:
Cu-Legierung/gal Sn
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Bolzen, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsbolzen, Erdungsfestpunkte, Erdungsvorrichtungen, Fundamenterder, Kurzschließvorrichtungen, Kurzschlussstrom, Ringnutbolzen, Sicherheitsregeln, Stehbolzen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.