Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelfestpunkt D 20mm 45° abgewinkelt m. Gewindebolzen u. Mutter M12x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-706239
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     706239
EAN/GTIN:
     4013364155145
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Kugelfestpunkt 45° abgewinkelt, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.
Weitere Informationen:
Kugelfestpunkt Ø:
20
Abmessung:
M12 x 30 mm
Schlüsselweite:
24
Max. Seilquerschnitt Cu:
70
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
19,5
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
13,8
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1
Werkstoff Festpunkt:
E-Cu/gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen:
NIRO A2-70
Sechskantmutter:
DIN 985-M12-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment:
50 ... 65
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Bolzen, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Fixpunkt, Kugelanschlussbolzen, Kurzschließvorrichtungen, Sicherheitsregeln, abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.