| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-706300 Herst.-Nr.: 706300 EAN/GTIN: 4013364003675 |
| | |
|
| | |
| Kugelfestpunkt mit Anschlusslappen, schräg, als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673 Teil 1 geeignet. Weitere Informationen: | | Kugelfestpunkt Ø: | 20 | Bohrung Ø: | 12,5 | Abmessung: | 45 x 30 x 9 mm | Max. Seilquerschnitt Cu: | 50 | Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s: | 14,0 | Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s: | 9,9 | Norm: | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1 | Werkstoff Festpunkt: | E-Cu/gal Sn | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Bolzen, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Fixpunkt, Kugelanschlussbolzen, Kurzschließvorrichtungen, Sicherheitsregeln, abgewinkelt |
| | |
| |