Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelfestpunkt D 25mm Schelle Ausf. A f. Rd-Leiter 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-725020
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     725020
EAN/GTIN:
     4013364003804
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Kugelfestpunkt D = 25 mm für Cu - Rundleiter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Befestigungsschrauben aus NIRO.
Weitere Informationen:
Kugelfestpunkt Ø:
25
Für Rundleiter Ød:
20
Max. Seilquerschnitt Cu:
95
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
26,5
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
18,7
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Werkstoff Festpunkt:
E-Cu/gal Sn
Werkstoff Rundleiterhalbteile:
Cu-Legierung/gal Sn
Schraube:
Innensechskantschraube
Werkstoff Schraube:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Bolzen, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Fixpunkt, Kugelanschlussbolzen, Kurzschließvorrichtungen, Sicherheitsregeln, abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.