Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdanschlussplatte f. Maste m. 2 Kugelfestpunkt D 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-728502
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     728502
EAN/GTIN:
     4013364079571
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdanschlussplatte
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Erdanschlusslasche, mit zwei Kugelfestpunkten D = 25 mm zum Anschluss am Masten nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230).
Weitere Informationen:
Festpunkt Ø:
25
Abmessung:
140 x 40 x 6
DB Zeichnungs-Nr.:
3 Ebgw 01.61
DB Material-Nr.:
157 548
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und DIN 48088-1
Werkstoff Anschlusslasche:
St / tZn
Werkstoff Festpunkt:
E-Cu/gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen:
NIRO A2-70
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Kurzschließvorrichtungen, Sammelplatte, Sicherheitsregeln
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.