Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktmesser f. Erdungspatrone NH Gr. 1...3 m. Anschlussbolzen M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-745021
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745021
EAN/GTIN:
     4013364155336
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungspatrone
dehn erdungspatrone
Kontaktmesser für Größe 1 ... 3. Mit M10-Anschluss zum Einsetzen in NH-Sicherungsunterteile und -leisten der Größen NH 1 ... 3 mittels Erdungsgriff TI.
Weitere Informationen:
Größe:
1 ... 3
Max. Seilquerschnitt Cu:
35
max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
9,6
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
6,9
Werkstoff:
Cu-Legierung /gal Sn
Anschlussgewinde:
M10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.