Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsklemme Klemmkörper m. T-Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-745510
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745510
EAN/GTIN:
     4013364155671
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Erdungs-Adapterklemme mit Federvorspannung. Mit T-Anschlussbolzen und Sechskant-Feststellschraube SW10. Zum Einsetzen mittels Erdungsgriff VI und Befestigen mittels Drehgriff mit flexibler Spindel.
Weitere Informationen:
für Messerkontakt:
33 / 44
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
10,0
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
6,9
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: erdklemme dehn, erdklemme, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.