Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungspatrone NH Gr. 4a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-745915
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745915
EAN/GTIN:
     4013364082045
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungspatrone
dehn erdungspatrone
Erdungspatronen NH 4a. Mit T-Anschluss zum Einsetzen in NH-Sicherungsunterteile und -leisten der Größen NH 4a mittels Erdungsgriff VI.
Weitere Informationen:
Größe:
4a
Max. Seilquerschnitt Cu:
35
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
10,0
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
6,9
Kunststoffteile:
Thermoplast
Metallteile:
Cu-Legierung /gal Sn
Anschluss:
T-Bolzen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.