Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnerdungsvorrichtung für Oberleitungen (nicht profilfrei) Ausf. m. Knebel -SET-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-750210
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     750210
EAN/GTIN:
     4013364123793
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnerdungsvorrichtung
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungsset (nicht profilfrei) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Oberleitungen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Inklusive Teleskop-Erdungsstange und einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung, 8,5 m lang, Ausführung Knebel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebel
Ausführung Seil:
einpolig
Seilquerschnitt Phasenseite:
50
Seilquerschnitt Erdseite:
50
Länge einpoliges Seil:
8500
Vollisoliert:
Nein
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s:
32,0
DB Zeichnungs-Nr.:
3 Ebgw 01.51
DB Material-Nr.:
237 117
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 15 kV, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Bahn, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Fahrdraht, Knebel, Kurzschließvorrichtungen, Notfallmanagement, Oberleitung, Oberleitungserde, PKW-Ausführung, Ratsche, Set, Sicherheitsregeln, profilfrei
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.497,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,72*
€ 1.898,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,77*
€ 1.864,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,07*
€ 1.824,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,14*
€ 1.781,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.