Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsseil 50mm² L 8,5 m m. Anschlussstück PK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-751085
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     751085
EAN/GTIN:
     4013364006058
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Erdungsseil
erdungsseil dehn
Einpoliges Erdungs- und Kurzschließseil, ohne Bestückung, mit rot-weißen Markierungsfähnchen und Bohrung im Anschlusslappen D = 10,5 mm, Ausführung PK2 ohne Aussparung am Kabelschuh.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Cu
Ausführung Presskabelschuh:
PK2 (Ø10,5 mm)
Seilquerschnitt:
50
Seillänge:
8500
DB Zeichnungs-Nr.:
3 Ebgw 01.51
DB Material-Nr.:
157 512
Ausführung Seil:
umspritzt, Seileinführungen wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz
Werkstoff Hülle:
Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Farbe Hülle:
farblos und transparent
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlussstück, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.