Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsstange f. Spindel-Querstift m. Steckkupplung L 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-761002
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     761002
EAN/GTIN:
     4013364125186
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Isolierstange
erdungsstange dehn
erdungsstange
Erdungsstange einteilig, Ausführung Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit Bajonettkupplung und Druckfeder für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an Starkstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung zur einfachen und schnellen Handhabeverlängerung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000
Länge Handhabe:
430
Höchstzulässige Kopflast:
12
Norm:
Spindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierrohr:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser:
30
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil:
Ja
Gerätetyp:
Erdungsstange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Bajonett, Betätigungsstange, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Kurzschließvorrichtungen, Querstift, SW19, Schaltanlage, Sechskant, Sicherheitsregeln
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,14*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,18*
Zubehör
Dehn
765001
ab € 65,83*
Zubehör
Dehn
765006
ab € 75,17*
Zubehör
Dehn
766526
ab € 68,66*
Zubehör
Dehn
766525
ab € 68,52*
Zubehör
Dehn
700002
ab € 33,83*
Zubehör
Dehn
700006
ab € 28,08*
Zubehör
Dehn
766520
ab € 96,20*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,69*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,12*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,56*
Zubehör
Dehn
745953
ab € 342,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.