Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltstange 72kV L 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-763630
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     763630
EAN/GTIN:
     4013364003330
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Schaltstange
dehn schaltstange
schaltstange
Schaltstange nach E DIN VDE V 0681-1 und -2 zum Betätigen und Freischalten nach DIN VDE 0105-100 von Trennschaltern oder als Arbeitsstange nach DIN VDE 0682-552 zum Betätigen von Isolierende Schutzplatten in elektrischen Anlagen. Handhabeabschluss mit Abschlusskappe.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1 ... 72,5
Gesamtlänge:
3000
Isolierstrecke:
900
Länge Handhabe:
600
Eintauchtiefe:
1500
Norm Schaltstangenkopf:
DIN VDE V 0681-2
Norm Schaltstange:
DIN VDE V 0681-1 und -2
Norm Isolierstange:
DIN VDE V 0681-1
Verwendbar bei:
^
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung:
Vollisolierter, massiver Schaltstangenkopf
Werkstoff Isolierrohr:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Schaltbolzen:
Stahl, vollständig kunststoffummantelt
Durchmesser:
30
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil:
Nein
Gerätetyp:
Schaltstange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Betätigungsstangen, Knebel, Sicherheitsregeln, schalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,07*
Zubehör
Dehn
700008
ab € 30,97*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,87*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 110,05*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,19*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 99,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.