Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange gerade Un-36kV D 30..90mm L 1060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-765040
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     765040
EAN/GTIN:
     4013364093751
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungszangen SZ nach DIN VDE 0681-3 zum Betätigen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Großer Klemmbereich durch aufsteckbaren Reduziereinsatz von D = 30 ... 90 mm. Mit geradem Arbeitskopf.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1 ... 36
Klemmbereich:
30 ... 50*) / 50 ... 90
Gesamtlänge:
1060
Isolierstrecke:
525
Länge Handhabe:
350
Eintauchtiefe:
185
Norm:
DIN VDE V 0681-3
Verwendbar bei:
^
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung:
Gerader Klemmkopf
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Klemmkopf:
Glasfaserverstärktes Polyamid
Werkstoff Reduziereinsatz:
Polyamid
Werkstoff Drehgriff:
Polyamid
Durchmesser:
43
Farbe:
grau ●
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil:
Nein
Gerätetyp:
Sicherungszange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsringzangen, sicherungsringzange innen, seegeringzange, dehn isolierstange, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Betätigungsstangen, HH-Sicherung, Sicherheitsregeln, Sicherungswechsel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700015
ab € 37,54*
Zubehör
Dehn
700005
ab € 18,85*
Zubehör
Dehn
700014
ab € 59,48*
Zubehör
Dehn
700004
ab € 43,17*
Zubehör
Dehn
700008
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.