Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
>
Isolierstange
>
Artikel
Isolierstange 36kV M12 SK L 1000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-766001
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
766001
EAN/GTIN:
4013364017825
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Isolierstange nach E DIN VDE V 0681-1, Ausführung Spindel mit Sechskant. Arbeitskopf mit Spannfederarretierung und Gewindebuchse M12. Einsatz als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK M12 oder als Erdungsstange. Handhabeabschluss mit Abschlusskappe.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1 ... 36
Gesamtlänge:
1000
Isolierstrecke:
525
Länge Handhabe:
300
Eintauchtiefe:
175
Norm Isolierstange:
DIN VDE V 0681-1
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser:
30
Verwendbar bei:
^
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil:
Nein
Gerätetyp:
Isolierstange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Produkte für 5 Sicherheitsregeln
>
Betätigungsstangen
>
Isolierstangen
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
,
Bajonett
,
Betätigungsstangen
,
Querstift
,
SW19
,
Sechskant
,
Sicherheitsregeln
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 104,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussteil m. Steckkupplung
Dehn
766888
ab € 20,16*
Zubehör
Abschlussteil m. Steckkupplung u. Alu-Ringöse
Dehn
766889
ab € 42,27*
Zubehör
Adapter m. Zahnkupplung für 3M Animal Guard L 170mm
Dehn
766059
ab € 156,45*
Zubehör
Arbeitskopf 36kV m. Steckkupplung u. Spindel-Querstift L 360 mm
Dehn
766365
ab € 63,88*
Zubehör
Arbeitskopf bis 36kV 50Hz Spindel Sechs- kant m. Steckkupplung L 330 mm
Dehn
766364
ab € 72,60*
Zubehör
Arbeitsstangenset 36kV mit Steck-/Zahnkupplung Auch bei Niederschlägen verwendbar
Dehn
766380
ab € 1.383,73*
Zubehör
Haltevorrichtung f. Spannungsprüfer Sicherungszangen u. Stangen D 40-45mm
Dehn
700008
ab € 30,84*
Zubehör
Haltevorrichtung f. Spannungsprüfer u. Stangen D 30mm
Dehn
700007
ab € 30,73*
Zubehör
Handhabeverlängerung m. Steckkupplung L 1280mm D 43 mm
Dehn
766466
ab € 109,70*
Zubehör
Handhabeverlängerung m. Steckkupplung L 710mm
Dehn
766335
ab € 73,12*
Zubehör
Handhabeverlängerung m. Steckkupplung L 910mm D 43 mm
Dehn
766456
ab € 100,12*
Zubehör
Schaltstangenkopf bis 36kV 50Hz m. Steckkupplung L 560 mm
Dehn
766164
ab € 82,66*
Zubehör
Schaltstangenkopf m. Gewinde M12
Dehn
765005
ab € 12,62*
Zubehör
Schaltstangenkopf m. Spindel Querstift
Dehn
765009
ab € 91,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen