Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstange 123kV M12 SK m. Steck- kupplung L 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-766122
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766122
EAN/GTIN:
     4013364134249
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Isolierstange nach E DIN VDE V 0681-1, Ausführung Spindel mit Sechskant. Arbeitskopf mit Spannfederarretierung und Gewindebuchse M12. Einsatz als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK M12 oder als Erdungsstange. Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung zur einfachen und schnellen Handhabeverlängerung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1 ... 123
Gesamtlänge:
2000
Isolierstrecke:
1300
Länge Handhabe:
500
Eintauchtiefe:
200
Norm Isolierstange:
DIN VDE V 0681-1
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser:
30
Verwendbar bei:
^
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil:
Ja
Gerätetyp:
Isolierstange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Bajonett, Betätigungsstangen, Querstift, SW19, Sechskant, Sicherheitsregeln
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 18,71*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 39,23*
Zubehör
Dehn
766059
ab € 143,87*
Zubehör
Dehn
766365
ab € 59,33*
Zubehör
Dehn
766364
ab € 67,47*
Zubehör
Dehn
766380
ab € 1.260,28*
Zubehör
Dehn
700008
ab € 28,52*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 28,57*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 101,62*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 68,00*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 92,85*
Zubehör
Dehn
766164
ab € 77,15*
Zubehör
Dehn
765005
ab € 11,65*
Zubehör
Dehn
765009
ab € 84,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.