Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstange m. Gewinde M12 u. Steckkupplung L 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-766331
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766331
EAN/GTIN:
     4013364115002
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Isolierstange mit M12-Gewindebuchse und Steckkupplung zum Verlängern der Handhabe.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
640
Länge Handhabe:
270
Durchmesser:
30
Werkstoff:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Spannungsprüfer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.