Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstange m. Zahn- u. Steckkupplung L 670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-766368
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766368
EAN/GTIN:
     4013364115026
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Isolierstange mit Universalzahnkupplung für Prüfkopf PHE III als Spannungsprüfer der getrennten Bauart nach DIN VDE 0682 Teil 411. Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung zur einfachen und schnellen Handhabeverlängerung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30
Gesamtlänge:
670
Länge Handhabe:
265
Durchmesser:
30
Werkstoff:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Abschlussteil:
Steckkupplung zur Handhabeverlängerung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Mittelspannungsprüfer, Schüttel-Zip, Sicherheitsregeln, Spannungsprüfer, Zip
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.