Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigegerät PHE 15kV 16,7 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-766677
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766677
EAN/GTIN:
     4013364120495
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Set-Einzelteile
Sonstiges
Anzeigegerät PHE für PHE 15 16.7 6T TA.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
15 kV / 16,7 Hz
Gesamtlänge:
930
Durchmesser:
24
DB Zeichnungs-Nr.:
3 Ebgw 02.53
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 811,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,93*
€ 997,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,60*
€ 965,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.