Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelelektrode ab 3kV D 4mm m. Gewindebolzen M8/M6 f. PHE/PHV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-766925
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766925
EAN/GTIN:
     4013364091672
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Nadelelektrode zum Antasten an lackierter Stromschiene. Mit Gewinde M8 zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III, PHE und Phasenvergleicher PHV.
Weitere Informationen:
Nennspannung bis:
ab 3
Werkstoff:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1-polig, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Phasenvergleicher, Sicherheitsregeln
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.