Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Dehn
>
Arbeitsschutz
>
Produkte für 5 Sicherheitsregeln
>
Spannungsprüfer/Phasenvergleicher/Spannungsprüfsysteme
>
Zubehör / Ersatzteile
>
Artikel
Prüfsonde m. Gewindebuchse/-bolzen M8 f. PHE 3...24kV D 14mm L 800mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-766960
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
766960
EAN/GTIN:
4013364109629
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Mittelspannungsprüfer
Schüttel-Zip
Lange Prüfsonde, gerade für Turmstationen und Schaltanlagen, bei denen die Eintauchtiefe erhöht werden muss. Zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3 ... 24
Gesamtlänge:
890
Durchmesser:
14
Verwendbar bei:
_
Geeignet für:
PHE4, PHE III, PHE
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Produkte für 5 Sicherheitsregeln
>
Spannungsprüfer/Phasenvergleicher/Spannungsprüfsysteme
>
Zubehör / Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsregeln
,
Spannungsprüfer
,
Zip
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 184,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen