Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsstange-Kopfstueck L 1600mm m. Trichterkupplung SQL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-769503
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     769503
EAN/GTIN:
     4013364003996
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Isolierstange
erdungsstange dehn
erdungsstange
Erdungsstange - Kopfstück, Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit robuster Alu - Bajonettkupplung und Druckfeder für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an Freiluftschaltanlagen und Freileitungen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Formschlüssige Alu – Schraubkupplung zur optionalen Verlängerung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1600
Höchstzulässige Kopflast:
20
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Isolierrohr:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Schraubkupplung:
Al-Legierung
Durchmesser:
43
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Gerätetyp:
Erdungsstange - Kopfstück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsvorrichtungen, Freileitung, Freileitungsklemme, Kurzschließvorrichtungen, Phasenklemme, Sicherheitsregeln
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,82*
€ 402,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.